Eriks

Joint 9020P PUR 90x80x7 L=8

  • ERIKS:14440905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,30 €/ Unitéhors TVA

18,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,30 €

-

5+

12,24 €

20.00%

10+

9,95 €

35.00%

30+

7,65 €

50.00%

50+

6,89 €

55.00%

100+

6,12 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
90 mm
Diamètre de la rainure
80 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
80 mm
D
90 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
4.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s