Eriks

Joint 9020P PUR 90x75x9 L=10

  • ERIKS:14441002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,30 €/ Unitéhors TVA

17,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,30 €

-

5+

11,44 €

20.00%

10+

9,30 €

35.00%

30+

7,15 €

50.00%

50+

6,44 €

55.00%

100+

5,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
90 mm
Diamètre de la rainure
75 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
9 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
75 mm
D
90 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s