Eriks

Joint 9020P PUR 88,9x76,2x6,35 L=7

  • ERIKS:14441001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,50 €/ Unitéhors TVA

17,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,50 €

-

5+

11,60 €

20.00%

10+

9,43 €

35.00%

30+

7,25 €

50.00%

50+

6,53 €

55.00%

100+

5,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
88.9 mm
Diamètre de la rainure
76.2 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6.35 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
76.2 mm
D
88.9 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
5.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s