Eriks

Joint 9020P PUR 80x70x12 L=13

  • ERIKS:12961626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,20 €/ Unitéhors TVA

15,97 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,20 €

-

5+

10,56 €

20.00%

10+

8,58 €

35.00%

30+

6,60 €

50.00%

50+

5,94 €

55.00%

100+

5,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
80 mm
Diamètre de la rainure
70 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
70 mm
D
80 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
4.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s