Eriks

Joint 9020P PUR 80x60x12 L=13

  • ERIKS:14440998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,20 €/ Unitéhors TVA

13,55 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,20 €

-

5+

8,96 €

20.00%

10+

7,28 €

35.00%

30+

5,60 €

50.00%

50+

5,04 €

55.00%

100+

4,48 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
80 mm
Diamètre de la rainure
60 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
60 mm
D
80 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s