Eriks

Joint 9020P PUR 75x65x7,5 L=8,5

  • ERIKS:14440992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,20 €/ Unitéhors TVA

14,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,20 €

-

5+

9,76 €

20.00%

10+

7,93 €

35.00%

30+

6,10 €

50.00%

50+

5,49 €

55.00%

100+

4,88 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
75 mm
Diamètre de la rainure
65 mm
Largeur de la rainure
8.5 mm
Hauteur de joint
7.5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
65 mm
D
75 mm
L
8.5 mm
H
7.5 mm
C
4.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s