Eriks

Joint 9020P PUR 75x65x6 L=7

  • ERIKS:14440994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,20 €/ Unitéhors TVA

14,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,20 €

-

5+

9,76 €

20.00%

10+

7,93 €

35.00%

30+

6,10 €

50.00%

50+

5,49 €

55.00%

100+

4,88 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
75 mm
Diamètre de la rainure
65 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
65 mm
D
75 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
4.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s