11,90 €/ Unitéhors TVA
14,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,90 € | - |
5+ | 9,52 € | 20.00% |
10+ | 7,74 € | 35.00% |
30+ | 5,95 € | 50.00% |
50+ | 5,36 € | 55.00% |
100+ | 4,76 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9020P |
Diamètre d'alésage | 73.02 mm |
Diamètre de la rainure | 63.5 mm |
Largeur de la rainure | 6 mm |
Hauteur de joint | 5.56 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
d | 63.5 mm |
D | 73.02 mm |
L | 6 mm |
H | 5.56 mm |
C | 4 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |