Eriks

Joint 9020P PUR 69,85x50,8x12,7 L=14

  • ERIKS:14440989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,45 €/ Unitéhors TVA

11,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,45 €

-

5+

7,56 €

20.00%

10+

6,14 €

35.00%

30+

4,72 €

50.00%

50+

4,25 €

55.00%

100+

3,78 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
69.85 mm
Diamètre de la rainure
50.8 mm
Largeur de la rainure
14 mm
Hauteur de joint
12.7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
50.8 mm
D
69.85 mm
L
14 mm
H
12.7 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s