Eriks

Joint 9020P PUR 63,5x53,97x6,35 L=7

  • ERIKS:14440984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,10 €/ Unitéhors TVA

12,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,10 €

-

5+

8,08 €

20.00%

10+

6,57 €

35.00%

30+

5,05 €

50.00%

50+

4,55 €

55.00%

100+

4,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
63.5 mm
Diamètre de la rainure
53.97 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6.35 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
53.97 mm
D
63.5 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
4 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s