Eriks

Joint 9020P PUR 57,15x44,45x6,35 L=7

  • ERIKS:14440979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,30 €/ Unitéhors TVA

10,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,30 €

-

5+

6,64 €

20.00%

10+

5,40 €

35.00%

30+

4,15 €

50.00%

50+

3,74 €

55.00%

100+

3,32 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
57.15 mm
Diamètre de la rainure
44.45 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6.35 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
44.45 mm
D
57.15 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s