Eriks

Joint 9020P PUR 56x46x7 L=8

  • ERIKS:14440977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,55 €/ Unitéhors TVA

10,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,55 €

-

5+

6,84 €

20.00%

10+

5,56 €

35.00%

30+

4,28 €

50.00%

50+

3,85 €

55.00%

100+

3,42 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
56 mm
Diamètre de la rainure
46 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
46 mm
D
56 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
4.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s