Eriks

Joint 9020P PUR 55x47x8 L=9

  • ERIKS:14440976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,75 €/ Unitéhors TVA

10,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,75 €

-

5+

7,00 €

20.00%

10+

5,69 €

35.00%

30+

4,38 €

50.00%

50+

3,94 €

55.00%

100+

3,50 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
55 mm
Diamètre de la rainure
47 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
47 mm
D
55 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s