Eriks

Joint 9020P PUR 52x42x5 L=6

  • ERIKS:14440973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,85 €/ Unitéhors TVA

9,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,85 €

-

5+

6,28 €

20.00%

10+

5,10 €

35.00%

30+

3,93 €

50.00%

50+

3,53 €

55.00%

100+

3,14 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
52 mm
Diamètre de la rainure
42 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
42 mm
D
52 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
4.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s