Eriks

Joint 9020P PUR 40x30x6 L=7

  • ERIKS:14440878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,85 €/ Unitéhors TVA

7,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,85 €

-

5+

4,68 €

20.00%

10+

3,80 €

35.00%

30+

2,93 €

50.00%

50+

2,63 €

55.00%

100+

2,34 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
40 mm
Diamètre de la rainure
30 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
30 mm
D
40 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
4.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s