Eriks

Joint 9020P PUR 39,69x26,99x6,35 L=7

  • ERIKS:14440958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,35 €/ Unitéhors TVA

6,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,35 €

-

5+

4,28 €

20.00%

10+

3,48 €

35.00%

30+

2,68 €

50.00%

50+

2,41 €

55.00%

100+

2,14 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
39.69 mm
Diamètre de la rainure
26.99 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6.35 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
26.99 mm
D
39.69 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s