Eriks

Joint 9020P PUR 380x350x26 L=27

  • ERIKS:14441061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

114,50 €/ Unitéhors TVA

138,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

114,50 €

-

5+

91,60 €

20.00%

10+

74,43 €

35.00%

30+

57,25 €

50.00%

50+

51,53 €

55.00%

100+

45,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
380 mm
Diamètre de la rainure
350 mm
Largeur de la rainure
27 mm
Hauteur de joint
26 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
350 mm
D
380 mm
L
27 mm
H
26 mm
C
8 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s