Eriks

Joint 9020P PUR 380x345x20 L=21

  • ERIKS:14441060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

111,50 €/ Unitéhors TVA

134,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

111,50 €

-

5+

89,20 €

20.00%

10+

72,47 €

35.00%

30+

55,75 €

50.00%

50+

50,18 €

55.00%

100+

44,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
380 mm
Diamètre de la rainure
345 mm
Largeur de la rainure
21 mm
Hauteur de joint
20 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
345 mm
D
380 mm
L
21 mm
H
20 mm
C
9 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s