Eriks

Joint 9020P PUR 36x24x6 L=7

  • ERIKS:14440953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,88 €/ Unitéhors TVA

5,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,88 €

-

5+

3,90 €

20.00%

10+

3,17 €

35.00%

30+

2,44 €

50.00%

50+

2,20 €

55.00%

100+

1,95 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
36 mm
Diamètre de la rainure
24 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
24 mm
D
36 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s