Eriks

Joint 9020P PUR 360x330x20 L=21

  • ERIKS:14441058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

104,00 €

-

5+

83,20 €

20.00%

10+

67,60 €

35.00%

30+

52,00 €

50.00%

50+

46,80 €

55.00%

100+

41,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
360 mm
Diamètre de la rainure
330 mm
Largeur de la rainure
21 mm
Hauteur de joint
20 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
330 mm
D
360 mm
L
21 mm
H
20 mm
C
8 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s