Eriks

Joint 9020P PUR 32x22x5 L=6

  • ERIKS:12369891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,57 €/ Unitéhors TVA

5,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,57 €

-

5+

3,66 €

20.00%

10+

2,97 €

35.00%

30+

2,29 €

50.00%

50+

2,06 €

55.00%

100+

1,83 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
32 mm
Diamètre de la rainure
22 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
22 mm
D
32 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
4.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s