Eriks

Joint 9020P PUR 320x295x18 L=19

  • ERIKS:14441057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

87,40 €/ Unitéhors TVA

105,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

87,40 €

-

5+

69,92 €

20.00%

10+

56,81 €

35.00%

30+

43,70 €

50.00%

50+

39,33 €

55.00%

100+

34,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
320 mm
Diamètre de la rainure
295 mm
Largeur de la rainure
19 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
295 mm
D
320 mm
L
19 mm
H
18 mm
C
7 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s