Eriks

Joint 9020P PUR 310x278x18 L=20

  • ERIKS:14441055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

79,90 €/ Unitéhors TVA

96,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

79,90 €

-

5+

63,92 €

20.00%

10+

51,94 €

35.00%

30+

39,95 €

50.00%

50+

35,96 €

55.00%

100+

31,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
310 mm
Diamètre de la rainure
278 mm
Largeur de la rainure
20 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
278 mm
D
310 mm
L
20 mm
H
18 mm
C
8 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s