Eriks

Joint 9020P PUR 31,75x19,05x6,35 L=7

  • ERIKS:14440896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,12 €/ Unitéhors TVA

4,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,12 €

-

5+

3,30 €

20.00%

10+

2,68 €

35.00%

30+

2,06 €

50.00%

50+

1,85 €

55.00%

100+

1,65 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
31.75 mm
Diamètre de la rainure
19.05 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6.35 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
19.05 mm
D
31.75 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s