Eriks

Joint 9020P PUR 300x288x14 L=15

  • ERIKS:14441053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

84,30 €/ Unitéhors TVA

102,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

84,30 €

-

5+

67,44 €

20.00%

10+

54,80 €

35.00%

30+

42,15 €

50.00%

50+

37,94 €

55.00%

100+

33,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
300 mm
Diamètre de la rainure
288 mm
Largeur de la rainure
15 mm
Hauteur de joint
14 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
288 mm
D
300 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s