76,40 €/ Unitéhors TVA
92,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76,40 € | - |
5+ | 61,12 € | 20.00% |
10+ | 49,66 € | 35.00% |
30+ | 38,20 € | 50.00% |
50+ | 34,38 € | 55.00% |
100+ | 30,56 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9020P |
Diamètre d'alésage | 300 mm |
Diamètre de la rainure | 270 mm |
Largeur de la rainure | 13 mm |
Hauteur de joint | 12 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
d | 270 mm |
D | 300 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 8 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |