Eriks

Joint 9020P PUR 25x19x3 L=3,5

  • ERIKS:14440940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,11 €/ Unitéhors TVA

4,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,11 €

-

5+

3,29 €

20.00%

10+

2,67 €

35.00%

30+

2,06 €

50.00%

50+

1,85 €

55.00%

100+

1,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
25 mm
Diamètre de la rainure
19 mm
Largeur de la rainure
3.5 mm
Hauteur de joint
3 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
19 mm
D
25 mm
L
3.5 mm
H
3 mm
C
3 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s