Eriks

Joint 9020P PUR 250x238x14 L=15

  • ERIKS:14441046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,40 €/ Unitéhors TVA

76,71 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63,40 €

-

5+

50,72 €

20.00%

10+

41,21 €

35.00%

30+

31,70 €

50.00%

50+

28,53 €

55.00%

100+

25,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
250 mm
Diamètre de la rainure
238 mm
Largeur de la rainure
15 mm
Hauteur de joint
14 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
238 mm
D
250 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s