Eriks

Joint 9020P PUR 22x10x8 L=9

  • ERIKS:14440936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,81 €/ Unitéhors TVA

3,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,81 €

-

5+

2,25 €

20.00%

10+

1,83 €

35.00%

30+

1,41 €

50.00%

50+

1,26 €

55.00%

100+

1,12 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
22 mm
Diamètre de la rainure
10 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
10 mm
D
22 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s