Eriks

Joint 9020P PUR 22,22x12,7x6,35 L=7

  • ERIKS:14440937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,20 €/ Unitéhors TVA

3,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,20 €

-

5+

2,56 €

20.00%

10+

2,08 €

35.00%

30+

1,60 €

50.00%

50+

1,44 €

55.00%

100+

1,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
22.22 mm
Diamètre de la rainure
12.7 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6.35 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
12.7 mm
D
22.22 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
4 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s