Eriks

Joint 9020P PUR 215x197x7,3 L=8,3

  • ERIKS:14441041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,30 €/ Unitéhors TVA

58,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48,30 €

-

5+

38,64 €

20.00%

10+

31,40 €

35.00%

30+

24,15 €

50.00%

50+

21,74 €

55.00%

100+

19,32 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
215 mm
Diamètre de la rainure
197 mm
Largeur de la rainure
8.3 mm
Hauteur de joint
7.3 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
197 mm
D
215 mm
L
8.3 mm
H
7.3 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s