Eriks

Joint 9020P PUR 210x185x16 L=17

  • ERIKS:14441040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,20 €/ Unitéhors TVA

53,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44,20 €

-

5+

35,36 €

20.00%

10+

28,73 €

35.00%

30+

22,10 €

50.00%

50+

19,89 €

55.00%

100+

17,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
210 mm
Diamètre de la rainure
185 mm
Largeur de la rainure
17 mm
Hauteur de joint
16 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
185 mm
D
210 mm
L
17 mm
H
16 mm
C
7 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s