Eriks

Joint 9020P PUR 203x184x15 L=16

  • ERIKS:14441039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,90 €/ Unitéhors TVA

53,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,90 €

-

5+

35,12 €

20.00%

10+

28,54 €

35.00%

30+

21,95 €

50.00%

50+

19,76 €

55.00%

100+

17,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
203 mm
Diamètre de la rainure
184 mm
Largeur de la rainure
16 mm
Hauteur de joint
15 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
184 mm
D
203 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s