Eriks

Joint 9020P PUR 200x175x16 L=17

  • ERIKS:14441037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,90 €/ Unitéhors TVA

49,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40,90 €

-

5+

32,72 €

20.00%

10+

26,59 €

35.00%

30+

20,45 €

50.00%

50+

18,41 €

55.00%

100+

16,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
200 mm
Diamètre de la rainure
175 mm
Largeur de la rainure
17 mm
Hauteur de joint
16 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
175 mm
D
200 mm
L
17 mm
H
16 mm
C
7 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s