39,30 €/ Unitéhors TVA
47,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39,30 € | - |
5+ | 31,44 € | 20.00% |
10+ | 25,55 € | 35.00% |
30+ | 19,65 € | 50.00% |
50+ | 17,68 € | 55.00% |
100+ | 15,72 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9020P |
Diamètre d'alésage | 200 mm |
Diamètre de la rainure | 170 mm |
Largeur de la rainure | 19 mm |
Hauteur de joint | 18 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
d | 170 mm |
D | 200 mm |
L | 19 mm |
H | 18 mm |
C | 8 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |