3,43 €/ Unitéhors TVA
4,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,43 € | - |
5+ | 2,74 € | 20.00% |
10+ | 2,23 € | 35.00% |
30+ | 1,72 € | 50.00% |
50+ | 1,54 € | 55.00% |
100+ | 1,37 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9020P |
Diamètre d'alésage | 20.63 mm |
Diamètre de la rainure | 14.28 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Hauteur de joint | 6.35 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
d | 14.28 mm |
D | 20.63 mm |
L | 7 mm |
H | 6.35 mm |
C | 3 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |