Eriks

Joint 9020P PUR 19,05x12,7x3,17 L=3,5

  • ERIKS:14440931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,20 €/ Unitéhors TVA

3,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,20 €

-

5+

2,56 €

20.00%

10+

2,08 €

35.00%

30+

1,60 €

50.00%

50+

1,44 €

55.00%

100+

1,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
19.05 mm
Diamètre de la rainure
12.7 mm
Largeur de la rainure
3.5 mm
Hauteur de joint
3.17 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
12.7 mm
D
19.05 mm
L
3.5 mm
H
3.17 mm
C
3 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s