Eriks

Joint 9020P PUR 180x160x12 L=13

  • ERIKS:14440917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,20 €/ Unitéhors TVA

43,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,20 €

-

5+

28,96 €

20.00%

10+

23,53 €

35.00%

30+

18,10 €

50.00%

50+

16,29 €

55.00%

100+

14,48 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
180 mm
Diamètre de la rainure
160 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
160 mm
D
180 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s