31,80 €/ Unitéhors TVA
38,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31,80 € | - |
5+ | 25,44 € | 20.00% |
10+ | 20,67 € | 35.00% |
30+ | 15,90 € | 50.00% |
50+ | 14,31 € | 55.00% |
100+ | 12,72 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9020P |
Diamètre d'alésage | 170 mm |
Diamètre de la rainure | 145 mm |
Largeur de la rainure | 20 mm |
Hauteur de joint | 19 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
d | 145 mm |
D | 170 mm |
L | 20 mm |
H | 19 mm |
C | 7 mm |
Mode de travail | Simple effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |