Eriks

Joint 9020P PUR 16x11x3,5 L=4

  • ERIKS:14440929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,96 €/ Unitéhors TVA

3,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,96 €

-

5+

2,37 €

20.00%

10+

1,92 €

35.00%

30+

1,48 €

50.00%

50+

1,33 €

55.00%

100+

1,18 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
16 mm
Diamètre de la rainure
11 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
3.5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
11 mm
D
16 mm
L
4 mm
H
3.5 mm
C
3 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s