Eriks

Joint 9020P PUR 160x145x14 L=15

  • ERIKS:14441028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,80 €/ Unitéhors TVA

38,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,80 €

-

5+

25,44 €

20.00%

10+

20,67 €

35.00%

30+

15,90 €

50.00%

50+

14,31 €

55.00%

100+

12,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
160 mm
Diamètre de la rainure
145 mm
Largeur de la rainure
15 mm
Hauteur de joint
14 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
145 mm
D
160 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
5.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s