Eriks

Joint 9020P PUR 15x9x8 L=9

  • ERIKS:14440925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,68 €/ Unitéhors TVA

3,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,68 €

-

5+

2,14 €

20.00%

10+

1,74 €

35.00%

30+

1,34 €

50.00%

50+

1,21 €

55.00%

100+

1,07 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
15 mm
Diamètre de la rainure
9 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
9 mm
D
15 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
3 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s