Eriks

Joint 9020P PUR 152,4x139,7x14,27 L=15,27

  • ERIKS:14441024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,30 €/ Unitéhors TVA

36,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30,30 €

-

5+

24,24 €

20.00%

10+

19,70 €

35.00%

30+

15,15 €

50.00%

50+

13,64 €

55.00%

100+

12,12 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
152.4 mm
Diamètre de la rainure
139.7 mm
Largeur de la rainure
15.27 mm
Hauteur de joint
14.27 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
139.7 mm
D
152.4 mm
L
15.27 mm
H
14.27 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s