Eriks

Joint 9020P PUR 14x6x8 L=9

  • ERIKS:14440922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,26 €/ Unitéhors TVA

2,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,26 €

-

5+

1,81 €

20.00%

10+

1,47 €

35.00%

30+

1,13 €

50.00%

50+

1,02 €

55.00%

100+

0,90 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
14 mm
Diamètre de la rainure
6 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
6 mm
D
14 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s