Eriks

Joint 9020P PUR 127x113x10 L=11

  • ERIKS:14441013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,10 €/ Unitéhors TVA

27,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,10 €

-

5+

18,48 €

20.00%

10+

15,02 €

35.00%

30+

11,55 €

50.00%

50+

10,40 €

55.00%

100+

9,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
127 mm
Diamètre de la rainure
113 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
113 mm
D
127 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s