Eriks

Joint 9020P PUR 125x105x15 L=16

  • ERIKS:11800513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,10 €/ Unitéhors TVA

25,53 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,10 €

-

5+

16,88 €

20.00%

10+

13,72 €

35.00%

30+

10,55 €

50.00%

50+

9,49 €

55.00%

100+

8,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
125 mm
Diamètre de la rainure
105 mm
Largeur de la rainure
16 mm
Hauteur de joint
15 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
105 mm
D
125 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s