Eriks

Joint 9020P PUR 125x105x12 L=13

  • ERIKS:14440913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,10 €/ Unitéhors TVA

25,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,10 €

-

5+

16,88 €

20.00%

10+

13,72 €

35.00%

30+

10,55 €

50.00%

50+

9,49 €

55.00%

100+

8,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
125 mm
Diamètre de la rainure
105 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
105 mm
D
125 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s