Eriks

Joint 9020P PUR 120x105x9 L=10

  • ERIKS:14440912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,10 €/ Unitéhors TVA

25,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,10 €

-

5+

16,88 €

20.00%

10+

13,72 €

35.00%

30+

10,55 €

50.00%

50+

9,49 €

55.00%

100+

8,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
120 mm
Diamètre de la rainure
105 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
9 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
105 mm
D
120 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s