Eriks

Joint 9020P PUR 112x98x9 L=10

  • ERIKS:14441007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,40 €/ Unitéhors TVA

23,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,40 €

-

5+

15,52 €

20.00%

10+

12,61 €

35.00%

30+

9,70 €

50.00%

50+

8,73 €

55.00%

100+

7,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
112 mm
Diamètre de la rainure
98 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
9 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
98 mm
D
112 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
5.5 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s