Eriks

Joint 9020P PUR 101,6x88,9x6,35 L=7,35

  • ERIKS:14441005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,30 €/ Unitéhors TVA

20,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,30 €

-

5+

13,84 €

20.00%

10+

11,25 €

35.00%

30+

8,65 €

50.00%

50+

7,79 €

55.00%

100+

6,92 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9020P
Diamètre d'alésage
101.6 mm
Diamètre de la rainure
88.9 mm
Largeur de la rainure
7.35 mm
Hauteur de joint
6.35 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
d
88.9 mm
D
101.6 mm
L
7.35 mm
H
6.35 mm
C
6 mm
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s